Válvulas manuales Koltek de 2 vías de acero inoxidable - 3 pulg.

Válvulas manuales Koltek de 2 vías de acero inoxidable - 3 pulg.

Válvula manual Koltek de 2 vías de acero inoxidable. (2) Válvulas manuales de 2 vías S-line de 3 pulgadas. (1) Válvula manual Acme de 2 vías de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie ½ pulg. de largo x 10-1/2 pulg. de ancho x 8-1/2 pulg. de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ0003.2-01
  • Fabricante: Koltek

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 12.5
  • Ancho (pulgadas): 10.5
  • Altura (pulgadas): 8.5

Detalles adicionales del producto

Válvulas manuales Koltek de 2 vías de acero inoxidable - 3 pulg.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente