Válvulas manuales Koltek de 3 vías de acero inoxidable - 3 pulgadas

Válvulas manuales Koltek de 3 vías de acero inoxidable - 3 pulgadas

(3) Válvulas manuales Koltek de 3 vías de acero inoxidable. (1) La válvula manual tiene (2) puertos S-line de 3 pulg. y (1) puerto Acme de 3 pulg. Las otras (2) válvulas manuales tienen (3) puertos Acme de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 3/8 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 8-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0005.4
  • Fabricante: Koltek

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvulas manuales Koltek de 3 vías de acero inoxidable - 3 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente