Válvulas sanitarias accionadas por aire de acero inoxidable con caja de control

Válvulas sanitarias accionadas por aire de acero inoxidable con caja de control

Válvulas sanitarias accionadas por aire de acero inoxidable con caja de control. Se utiliza para pruebas en línea y desvío de productos alimenticios y acuáticos. Dimensión total de la válvula suelta: 4-1/2 pulg. de largo x 3-1/2 pulg. de ancho x 9-3/8 pulg. de alto. Dimensiones totales de la caja con (1) válvula montada: 1 pie 7-1 /2 pulg. de largo x 10-1/2 pulg. de ancho x 1 pie ½ pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BZCH541
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19.5
  • Ancho (pulgadas): 10.5
  • Altura (pulgadas): 12.5

Detalles adicionales del producto

Válvulas sanitarias accionadas por aire de acero inoxidable con caja de control
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente