Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical de amoníaco - 53 pulgadas de diámetro. x 11 pies 6-1/2 pulgadas de alto

Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical de amoníaco - 53 pulgadas de diámetro. x 11 pies 6-1/2 pulgadas de alto

1994 Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical de amoníaco: 1300 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies 5 pulgadas de diámetro. x 11 pies 6-1/2 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: -20°F a 250 psi. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto (entrada de refuerzo), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto (reposición líquida), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto (bobina). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (salida de gas), (1) 3/4 pulg. puerto (alivio), (1) 1- 1/4 pulg. de diámetro. puerto (bobina), (2) 3/4 pulg. puertos (ventilaciones del recipiente de aceite), (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de drenaje del recipiente de aceite. Dimensiones totales: 5 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 16 pies 8 pulgadas de alto (ACN188)(BJ)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN075B
  • Fabricante: Refrigeration Valves & Systems
  • Número de serie: 94278

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical de amoníaco - 53 pulgadas de diámetro. x 11 pies 6-1/2 pulgadas de alto

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente