Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor horizontal - 678 galones

Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor horizontal - 678 galones

1995 Receptor horizontal de sistemas y válvulas de refrigeración: 678 galones. S/N: 94806. Nat'l Bd: 7977. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 6 pulgadas de diámetro. x 9 pies 5 pulgadas L. Espesor de la cabeza: 1/2 pulg. Espesor de la carcasa: 1/2 pulg. Área de superficie: 117 pies cuadrados MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 250 psi. Entradas: (2) 5 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto del ecualizador. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de alivio, (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto del medidor. Dimensiones totales: 9 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ASLC031.
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 94806

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor horizontal - 678 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente