Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor vertical de amoníaco - 360 galones

Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor vertical de amoníaco - 360 galones

1994 Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor vertical de amoníaco: 360 galones. Número de serie: 94280. Dimensiones interiores de pared recta: 36 pulgadas de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 250 psi. Motor eléctrico Leeson con bomba. Columna de mirilla. (2) Controles de temperatura de Chromalox Industrial Heating Products, fuente de alimentación: 3-1/3 hp, 208 V, monofásico. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (refrigerante). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (salida de líquido), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (columna de visión). Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto (ACN58).(BI)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN075C
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 94280

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor vertical de amoníaco - 360 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente