Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de alta presión: 1300 galones

Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de alta presión: 1300 galones

1993 Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de alta presión: 1300 galones. S/N: 93719. Nat'l Bd: 6424. Lado de la carcasa MAWP: 300 psi a 300 °F. MDMT: -20 °F a 300 psi. Entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 5 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 15 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ASAC008.
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 93719

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de alta presión: 1300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente