Van Air Inc. Secador de aire comprimido regenerativo sin calor con controlador de ahorro de ciclo
1994 Van Air Inc. Secador de aire comprimido regenerativo sin calor con controlador Cycle Saver™. Modelo: HL-250. Capacidad: 250 scfm. Dimensiones totales del tanque: 17-1/2 pulgadas de diámetro x 54 pulgadas de alto. Los secadores sin calor de la serie Van Air HL ofrecen protección de equipos y procesos operados con aire comprimido con características que incluyen ciclos de flujo continuo y secuencial a presiones constantes, automatización completa y desecante de alúmina activada. , manómetros de torre montados en paneles y un indicador de humedad montado en paneles. El controlador Cycle Saver™ incluye un LED y un contacto para monitorear fallas de conmutación y minimiza la purga a las condiciones reales de carga de humedad para obtener el máximo ahorro, un bajo costo operativo y un punto de rocío de -40 °F. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgada de largo x 2 pies de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto (ACN125).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH182
- Manufacturer: Van Air Inc.
- Model: HL-250
- Serial Number: 94-11-4013
Dryer Details
- Dryer Type: Regenerative Dryer
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 37
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 91
- ACN: 125
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994