Intercambiador de calor de carcasa y tubos Van Steenburgh 316SS

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Van Steenburgh 316SS

*Nuevo* nunca usado más que para pruebas. Superficie de 92.721 pies cuadrados. Evaporador inundado de amoníaco Enerquip de 10 a 15 toneladas 8x80 con tanque de compensación adjunto. Diseño de flujo de agua de 250-550 gpm. Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable 316. 85 tubos de 5/8 de diámetro por 80 de largo. Tablero nacional del lado de la carcasa # 23691. Número de serie 26083. 5- Conexiones 3/4 npt. 1-4 entradas/salidas soldables. Entrada/salida inferior de 2 npt. Fabricado en 2020. Dimensiones de envío: 118'' x 34'' x 36''. 518 libras.

Product Details

  • Cantidad en stock: SWTT01
  • Manufacturer: Van Steenburgh Engineering Laboratories Inc.
  • Model: 8x80
  • Serial Number: 26083

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Van Steenburgh 316SS