Vanmark (8) Rollo de pelador de patatas de 70 x 5 pulgadas de diámetro

Vanmark (8) Rollo de pelador de patatas de 70 x 5 pulgadas de diámetro

2003 Vanmark (8) Rollo de pelador de patatas de 70 x 5 pulgadas de diámetro. S/N: 0271570278100301. Con estructura de acero inoxidable, transportador/silo de entrada de papa a granel y transportador de salida de rodillos de papa de 9 pies x 24 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPPE3850.30
  • Fabricante: Vanmark
  • Número de serie: 272000000000000

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Vanmark (8) Rollo de pelador de patatas de 70 x 5 pulgadas de diámetro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente