Vaporizador criogénico Tekoma Cryonorm

Vaporizador criogénico Tekoma Cryonorm

Vaporizador criogénico Tekoma Cryonorm. Capacidad nominal: 120 Nm³/8 h según el uso de oxígeno en condiciones ambientales de +4 °C de temperatura ambiente, 75 % de humedad relativa y flujo de aire de 1 m/s. Presión máxima de trabajo: 290 PSI (20 bar). Presión de prueba: 435 PSI (30 bar). Presión de entrada máxima: 116 PSI. Presión de salida máxima: 3,3 PSI (230 MB) (16) 1-1/8 pulg. de diámetro. Tubos con (8) aletas por tubo: 8 pies 2-1/2 pulg. L. Entrada: (1) MNPT de 1 pulg. Salida: (1) puerto de 1 pulg. Los vaporizadores criogénicos están diseñados para convertir gases licuados en estados gaseosos. Las aplicaciones incluyen: LOX, LIN y LAR. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 11-1/8 pulgadas de ancho x 11 pies 1-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1518B.5
  • Fabricante: Tekoma Cryonorm
  • Número de serie: 1398-80

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 35.125
  • Altura (pulgadas): 133.5

Detalles adicionales del producto

Vaporizador criogénico Tekoma Cryonorm

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente