Variador de CA de frecuencia variable Allen-Bradley - 3HP

Variador de CA de frecuencia variable Allen-Bradley - 3HP

(4) Variador de CA de frecuencia variable Allen-Bradley - 3HP. Modelo: 1336. S/N: MF01AD64. Proporciona un par constante. Entrada: 9,2 Amperios, 50/60 Hz, 380/415/460 V, 6,1/6,6/7,3 KVA. Salida: 9,6 Amperios, 0-250 Hz, 380/415/460 Voltios, 6,3/6,9/7,6 KVA. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDDP065.a
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 1336
  • Número de serie: MF01AD64

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 9.2 Amps, 50/60 Hz, 380/415/460 V, 6.1/6.6/7.3 KVA. Output: 9.6 Amps, 0-250 Hz, 380/415/460 Volts, 6.3 /6.9/7.6 KVA.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 19

Detalles adicionales del producto

Variador de CA de frecuencia variable Allen-Bradley - 3HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente