Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar - 2 HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar - 2 HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar. Modelo: AF93AG0C002D. Número de serie: 81204022. HP nominal: 2. Entrada: 380-480 V, 3,7 amperios rms, 50/60 Hz, trifásico Salida: 12-460 V, 1,7-180 Hz, trifásico. 3,4 amperios rms. Tipo de gabinete: NEMA 1. Dimensiones totales: L 5-1/4 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN2a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MBNC014.a
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: AF93AG0C002D
  • Número de serie: 81204022

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar - 2 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente