Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar - 5 HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar - 5 HP

(3) Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar. Modelo: SV9F50AD. Número de serie: 12753996. Cat. N° SV9F50ADC5M0A00C1. Estilo: 732AC17310A0008. HP: 5. Entrada: 440-500V, 50/60 Hz, trifásica. Salida: 440-500V, 1-500 Hz, trifásica. Temperatura ambiente máxima: 40°C. Gabinete: de gran tamaño, NEMA 12. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 25-1/2 pulgadas de alto (ACN20).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MBNC008.6
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: SV9F50AD
  • Número de serie: 12753996

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar - 5 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente