Variador de frecuencia Allen-Bradley

Variador de frecuencia Allen-Bradley

Variador de frecuencia Allen-Bradley. Modelo: 1336. Entrada: 680-750 VCC, 5,0 ACC (RMS). Para uso con variadores AF de 380-460 VCA. Salida: Disipación de calor 750 vatios máximo. Dimensión total: 8 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDDP065C.a
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 1336

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 680-750 VDC, 5.0 ADC (RMS). For use with 380-460 VAC AF Drives. Output: Heat dissipation 750 watts maximum.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 18

Detalles adicionales del producto

Variador de frecuencia Allen-Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente