Variador de frecuencia variable de Rockwell Automation/Allen Bradley

Variador de frecuencia variable de Rockwell Automation/Allen Bradley

2004 Variador de frecuencia de Rockwell Automation/Allen Bradley. Modelo: Powerflex 700. S/N: 1JAY2DA0. SO No. DNBS26. Potencia en servicio normal: 5 hp. Potencia de servicio pesado: 3 hp. Entrada: 6,9 Amperios, 60 Hz. Salida: 460 V, 8 Amperios. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DLEC135.3a
  • Fabricante: Rockwell Automation/Allen Bradley
  • Modelo: Powerflex 700
  • Número de serie: 1JAY2DA0

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Variador de frecuencia variable de Rockwell Automation/Allen Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente