Vaso de deshidratación de pájaros

Vaso de deshidratación de pájaros

Vaso de deshidratación de pájaros. Dimensiones del vaso: 45-1/2 pulg. de diámetro. x 12 pies de largo. La unidad consta de (7) filas de deflectores con 12 deflectores por fila. Dimensiones de los deflectores: 10 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho y una fila con deflectores de 25 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Motor neumático, no hay información disponible en la placa de identificación. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 48 pulgadas de ancho x 72-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF7557.5
  • Fabricante: Bird

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Vaso de deshidratación de pájaros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente