- Detalles del producto
Vaso Globus - 80 Galones
Vaso Globus: 80 galones. Modelo HS3-3. Dos motores hidráulicos. Tambor: 45 pulgadas de largo x 41 pulgadas de diámetro. Apertura: 19-1/4 pulg. El tambor tiene una salida de 2 pulg. en la parte inferior. Ruedas sobre estructura de acero inoxidable. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 15.BASF671.4a
- Fabricante: Globus
- Modelo: HS3-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Pharmatech Ltd
Pharmatech Ltd Bidón de acero inoxidable - 28 galones
JHLC281C.-02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Pharmatech Ltd
Pharmatech Ltd Bidón de acero inoxidable - 28 galones
JHLC281C.-03
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Pharmatech Ltd
Pharmatech Ltd Bidón de acero inoxidable - 28 galones
JHLC281C.-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque de compensación de acero inoxidable - 350 galones
TAKB175.20
Solo queda 1 unidad