Filtro veloz
Filtro Velo. Modelo 0056. N/S B167. Bomba Lowara: Modelo C733, S/N 86, 2 hp., 3,450 rpm, trifásica, 60 Hz. Salidas: (2) 1 pulg. en la parte inferior. Pantallas: (2) 8 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto, (2) 11-1/2 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto, (2) 14 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 47 pulgadas . Largo x 38 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 25.MED444a.1
- Manufacturer: Velo
- Model: 56
- Serial Number: B167