Máquina de llenado al vacío continua Vemag
Llenadora al vacío continua Vemag. Modelo: Robot 1000 CC. S/N: 126 055. Dimensiones de la tolva de alimentación: 34 pulgadas de diámetro x 25 pulgadas de alto. Motor Antriesbstechnik, 2 hp, 380/220 V, 3,7/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Debajo de la tolva, el producto es comprimido mediante una espiral de alimentación. Con cada rotación de los tornillos sin fin se transporta una determinada cantidad (peso) del material de relleno hacia la descarga. Esta máquina permite la descarga continua o porciones individuales a la vez donde el peso se mide según el número de rotaciones de los gusanos de alimentación. Las aplicaciones incluyen: salchichas crudas, trozos de jamón y trozos de pavo. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP809.2a
- Manufacturer: Vemag
- Model: Robot 1000 DC
- Serial Number: 126 055