- Detalles del producto
Ventilador centrífugo Loren Cook 330SQN-B sin usar
Ventilador centrífugo 330SQN-B sin usar. Modelo: 330 SQN 330SQN-B, Serie: 011SH52851- 00/0000703. Información eléctrica: Voltaje de entrada: 460, Ph de entrada: 3, Hz: 60. Información del ventilador: CFM de diseño: 15000, Diseño: 1,75, RPM de diseño: 891, Rpm máximas 962, Fecha de fabricación: abril de 2018.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIMM01
- Fabricante: Loren Cook
- Modelo: 330 SQN 330SQN-B
- Número de serie: 011SH52851-00/ 0000703
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
- RPM del motor: 1,770
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 27.3-24.8/12.4
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 213/5T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 55
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 66
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2018
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!