- Detalles del producto
Ventilador de techo con tapa apilable Airfoil Impellers Corporation
2001 Pila axial del tubo de transmisión por correa aerodinámica - Ventilador de techo con tapa. Modelo: TASC24007503BD. Diámetro del ventilador: 24 pulg. Aspas de aluminio fundido. El diseño Airfoil es muy eficiente. Diseñadas para mover grandes volúmenes de aire a un bajo costo operativo, las aspas no se sobrecargan para evitar que el motor se queme. Motor industrial Baldor, 3/4 hp. Entradas/salidas: (2) 2 pies 7 pulgadas de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (ACN22a).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BNCA173D
- Fabricante: Airfoil Impellers Corporation
- Modelo: TASC24007503BD
- Número de serie: S00111
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!