- Detalles del producto
Ventiladores y sopladores centrífugos CFM TFD280/10
(2) Ventiladores y sopladores centrífugos CFM - Modelo: TFD280/11, Número de serie: C-19923. Rendimiento del flujo de aire (1480 CFM) a 3450 RPM con 1,5 HP. Los ventiladores están sobre un patín previamente emparejado con un paquete de compresor de tornillo que enfriaba un motor de refrigeración de servicio inversor. (2) Motores eléctricos Marathon - CAT No: D394, Modelo: BVB 56T34F5304J P, Bastidor: 56c-65, Amb: 40C, Ph: 3, Duty: Cont, Hz: 60, HP: 1.5, RPM: 3450, Volt: 208-230/460, FLA: 4,7-4,6/2,3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF91
- Fabricante: CFM
- Modelo: TFD280/10
- Número de serie: C-19923
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 2 Marathon 1.5 HP Motors attached the to Air blowers
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
- RPM del motor: 3,450
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 4.7-4.6/2.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 56C-65
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 38
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 19
- Peso libras): 700
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Utilizado anteriormente con: Ram Inverter Duty Refrigeration Motor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!