Bomba de diafragma Versa-Matic de 2 pulg.
Bomba de diafragma de polipropileno Versa-Matic. Modelo Elima-Matic E2, S/N R005252. Fecha de fabricación: 19/04/02. Entrada de 2 pulgadas, salida de 2 pulgadas, W/TX/TF/TES y puerto central MNF, caudal ajustable de 0 a 155 gpm. Dimensiones totales 12 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de largo x 29 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BAFB95.5
- Manufacturer: Versa Matic
- Model: Elima-Matic E2
- Serial Number: R005252
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Beef Processing