Licuadora vertical
Licuadora vertical. 12 pulgadas de diámetro. licuadora con 10-3/8 pulg. de diámetro. impulsores. Motor General Electric: 15 hp, 1760 rpm, 208-220/440 V, 39,8/19,9 A, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (1) tolva de 3 pies 3 pulgadas x 3 pies, (2) puertos ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1070.1a