Elevador de cangilones vertical

Elevador de cangilones vertical

Elevador de Cangilones Vertical. con tolva vibradora de aire. Aproximadamente 18 pies de altura con conducto de descarga. Tamaño del cucharón: 6 ½ pulgadas de largo x 2 ½ pulgadas de ancho. Motor maestro de servicio Reliance, ½ hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Puertas de acceso: (1) 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho, (1) 1 pie 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Entradas/salidas: (1) 1 pie de largo x 1 pie de ancho, (1) 10 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de polvo. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 18 pies de alto (BH).

Product Details

  • Cantidad en stock: MRSP114
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Elevated / Incline Conveyors

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 2.2/1.1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 65
  • Width (Inches): 62
  • Height (Inches): 216

Additional Product Details

Elevador de cangilones vertical