Recipiente de difusión vertical (72 x 130 pulgadas, 2290 galones)

Recipiente de difusión vertical (72 x 130 pulgadas, 2290 galones)

Tanques de difusión vertical (72 x 130 pulgadas, 2290 galones) Número de serie: Número de la Junta Nacional del tanque. Capacidad estimada del tanque (galones): 2290. MAWP del tanque (PSI @ Temp). MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 72 x 130 x 72. 3000 LB

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OTIS61

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Diffusion
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 72
  • Longitud del tanque (pulgadas): 130
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2,290

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 130
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 3,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Recipiente de difusión vertical (72 x 130 pulgadas, 2290 galones)