Mezclador/Molinillo Industrial Vertical Hobart 4346
Batidora/Molinillo Industrial Hobart vertical con ruedas. Modelo 4346. Capacidad nominal: 60 lbs. de carne fresca y deshuesada por minuto. Diseñado para mezclar y moler o simplemente mezclar, el 4346 es ideal para variedades de carnes y procesamiento de salchichas. Los materiales de construcción incluyen: tolva de acero inoxidable, protección de la tolva, cubierta del motor y panel trasero. El conjunto de base es de acero galvanizado. Los artículos estañados incluyen: deflector y brazo mezclador, cilindro de hierro fundido y anillo y gusano ajustables. Especificaciones del motor: 7,5 hp, 1725 rpm, 200 V, 22,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (ACN114).
Product Details
- Cantidad en stock: AANF117.16
- Manufacturer: Hobart
- Model: 4346
- Serial Number: 27-022-015
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 200
- Motor Amps: 22
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 28
- Height (Inches): 58
- Weight (LBS): 675
- ACN: 114