Conjunto de agua caliente vertical

Conjunto de agua caliente vertical

Juego de agua caliente vertical, bomba Worthington D-Line, modelo D1012, tamaño 3 pulg. x 1,5 pulg. x 10 pulg., N/S 865875, material 312-8, presión máxima 275 psi a 100 °F, diámetro del impulsor. 9,3 pulg., 5 hp 460 voltios 1755 rpm, válvula de vapor de 2 pulg., modelo comercial RBJJ, 81 pulg. de largo x 35 pulg. de ancho x 85 pulg. de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JMB527
  • Manufacturer: Not Specified
  • Model: D1012
  • Serial Number: 865875

HTST Details

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Conjunto de agua caliente vertical