Conjunto de agua caliente vertical
Conjunto de Agua Caliente Vertical. Bomba Worthington D-Line. Modelo D1012. N/S 8917-36B. Tamaño 3 pulg. x 1,5 pulg. x 10 pulg. Material 312-8. MAWP: 275 psi a 100 °F. Diámetro del impulsor: 9,3 pulg. Motor: 5 hp 230/460 V, 1.755 rpm, válvula de vapor de 2 pulg. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JMB537
- Manufacturer: Not Specified
HTST Details
Pump Details