Transportador de tornillo sin fin de acero galvanizado con inclinación vertical - 2 HP

Transportador de tornillo sin fin de acero galvanizado con inclinación vertical - 2 HP

Transportador de sinfín de acero galvanizado con inclinación vertical. Dimensiones del conducto (pulg.): 67 L x 14 W. Dimensiones totales (pulg.): 75 L x 29 W x 83 H. La barrena está colocada sobre una base móvil de 4 ruedas que se puede mover fácilmente. El sinfín es operado por un motor Marathon de 2 HP con transmisión por engranajes Sumitomo. Motor eléctrico Marathon: HP: 2, HZ: 60, RPM: 1725, Voltios: 115/208-230, FLA: 20/10.8-10, Número de pieza: 592. Modelo: UVJ56B17F5510B L, Marco: 56C-95. Transmisión de engranajes Sumitomo: par de salida (LBS): 849, RPM: 1750, número de serie: 275351.

Product Details

  • Cantidad en stock: HSR12

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Screw Conveyor

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Marathon
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor RPM: 1,725
  • Motor Voltage: 115/208-230
  • Motor Amps: 20/10.8-10
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 56C-95

Dimensions:

  • Length (Inches): 75
  • Width (Inches): 29
  • Height (Inches): 83
  • Weight (LBS): 450
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Transportador de tornillo sin fin de acero galvanizado con inclinación vertical - 2 HP


Precio:
$0