Finalizador de paleta vertical
Finalizador de paleta vertical. Acero inoxidable 316. (1) Tolva: 26 pulg. de diámetro. (2) Paletas extraíbles: 1 pulg. de ancho x 22-1/2 pulg. de alto. Acabador: pantalla de 16 mallas. Motor Reliance Electric S-2000: 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,6-5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Perfection American Motor Drive: relación 30, 57,5 rpm (final). Entrada: 26 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2 pulg. de diámetro. (lateral), (1) 3 pulg. de diámetro. sumidero con 3/4 pulg. de diámetro. válvula de drenaje. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI04