Intercambiador de calor vertical de carcasa y tubos

Intercambiador de calor vertical de carcasa y tubos

Intercambiador de calor vertical de carcasa y tubos. Superficie: aprox. 136 pies cuadrados. Número de tubos (27). Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 20 pies L. Dimensiones de la carcasa: aprox. 16-1/2 pulgadas de diámetro. x 20 pies de alto. Entradas: (1) 4 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de cobre, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: tubería de 3 pulg., (1) 2 pulg. de diámetro. Válvula de bola S-Line. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 23 pies 1 pulgada de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JRW302.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor vertical de carcasa y tubos