Tanque vertical de acero inoxidable de 250 galones
Tanque vertical de acero inoxidable de 250 galones, con agitador montado en la parte superior, carcasa simple, tapa con bisagras, las dimensiones interiores son 36 pulgadas de diámetro x 51 pulgadas de alto. Motor agitador Doerr Emerson de 3/4 hp con relación de transmisión de 40:1, 43 rpm finales, 575 voltios, trifásico, 1,03 amperios. Las dimensiones totales son 36 pulgadas de diámetro x 95 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH075.6