Tamiz vibratorio: 30 pulg.
Tamiz vibratorio: 30 pulgadas. El tamiz consta de (2) plataformas de tamizado de acero inoxidable y utiliza una criba de malla 100 para la separación de productos finos y excedentes. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 2,0/1,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 43-1/2 pulg. de diámetro. x 33 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ756.3a