Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet

Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet

(2) Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet 2000. Modelo: Excel 273SE. S/N: 993500035WD y 99350036WD. N/P: 371680-10. Capacidad: 15 gpm. Suministro de aire: 100 psi. SCFM: 2 psi. Volumen de la botella de tinta: 1 cuarto de galón. Alimentación: 100-240 V, 2-1 amperios, 50/60 Hz, monofásica. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (suministro de aire). Salidas: (1) ranura de 3/4 pulg. de ancho (pistola de chorro de tinta). Con cabezales duales omnidireccionales que imprimen tres líneas de código cada uno, otras características del Excel 273SE incluyen: una pantalla LCD retroiluminada fácil de leer e impresión de alta resolución en cualquier sustrato. El Excel 273SE es adecuado para una amplia gama de industrias, incluidas las de alimentos y bebidas, farmacéutica, piezas de automóviles y productos de acero. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto (ACN200).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDST193.4a
  • Manufacturer: Videojet
  • Model: EXCEL 273SE
  • Serial Number: 00890028WD

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet