Bomba rotativa Viking AK125
1990 Bomba rotativa Viking. Modelo: AK125. El caudal de una bomba nueva que funciona a 1000 rpm es de 50 gpm. Actualmente está configurada para funcionar aproximadamente 25 gpm con unas rpm finales de 500. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Esta bomba cuenta con control de empuje de bloqueo positivo para un posicionamiento exacto del rotor y el eje, y la carcasa giratoria permite seleccionar disposiciones de puertos en ángulos de 45 o 90 grados. Entrada/salida: (2) 2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 4 pies. 5 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto (ACN49).
Product Details
- Cantidad en stock: SPGP002.2
- Manufacturer: Viking
- Model: AK125
- Serial Number: 10087278
Pump Details