- Detalles del producto
Bomba de engranajes rotativa Viking AV648 (5 HP)
Bomba de engranajes rotativos Viking. Modelo: AV648. N.º de serie: 104486611. Entradas/salidas: (2) FNPT de 2 in de diámetro. Motor eléctrico Baldor, 5 HP, voltios: 208-230/460, amperios: 17/15,8, 1160 RPM, 60 Hz, 3 fases.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JSHC03B
- Fabricante: Viking
- Modelo: AV648
- Número de serie: 104486611
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1,160
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 17/15.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 215TC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 24
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package