Bomba de desplazamiento positivo Viking DuraLobe
Bomba de desplazamiento positivo Viking DuraLobe. Modelo: S2M. Número de serie: C13324. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad máxima: 70 gpm a 1150 rpm. Presión máxima: 150 psi. Rango de temperatura de trabajo: -40°F a 300°F. Opción de sello: Sellos mecánicos dobles. Motor estadounidense, 3 hp, 230/460 V, 8,8/4,4 amperios, 60 Hz. Accionamiento motorizado. La forma del rotor de dos alas de la serie DuraLobe minimiza el deslizamiento, permite presiones relativamente altas y también proporciona grandes huecos para manipular sólidos blandos como el relleno de tarta de cerezas. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas (ACN59).
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL265.12
- Manufacturer: Viking
- Model: S2M
- Serial Number: C13324
Pump Details