Bomba de desplazamiento positivo Viking FH56 (0,75 HP, 3 GPM máx.)
Bomba de vacío Viking sin montar. Modelo: FH56, Número de serie: 10763757. Tamaño del puerto (pulg.): 0,5. Clasificación nominal de la bomba. GPM (m/h): 3 (0,7). RPM máximas: 1800. Temperatura máxima recomendada para bomba catalogada: 300 F. Presión hidrostática máxima (PSIG): 750. Motor industrial Baldor: CAT No: C13507, especificación: 34c451W981. Cuadro: 56C, número de serie: W196, HP: 0,75. Voltios: 115/208-230. AMPERIOS: 8.2/4.5-4.1, RPM: 1725, HZ: 60, PH: 1.
Product Details
- Cantidad en stock: HSR49
- Manufacturer: Viking
- Model: FH56
- Serial Number: 10763757
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 3
- Max Speed RPM: 1800
- Maximum Temperature (F): 300
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 750
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1800
- Motor Voltage: 115/208-230
- Motor Amps: 8.2/4.5-4.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56C
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 10
- Weight (LBS): 180
- # of Pieces for Shipping: 1