Bomba de desplazamiento positivo Viking G32
Bomba de desplazamiento positivo Viking de 1998. Modelo: G32, S/N: 10978179. Capacidad nominal: 6 gpm. Bomba de engranajes internos con sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. MPT. La G32 es una bomba con sello empaquetado que utiliza un diseño de “rotor flotante” simple y económico, en el que el rotor/eje no está retenido por un cojinete de empuje y se le permite flotar dentro del cabezal de la bomba, lo que reduce la presión disponible y la viscosidad permitida. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN15)
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB520.
- Manufacturer: Viking
- Model: G32
- Serial Number: 10978179
Pump Details