Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking GG495 (0,75 HP, 115 GPM máx.)

Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking GG495 (0,75 HP, 115 GPM máx.)

Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking GG495. Modelo: GG495. N.º de serie: 10239233. Entrada/salida: (2) 1 pulg. NPT. Capacidad nominal de la bomba (60 Hz): 10 GPM a 1750 RPM. Temperatura máxima: 250 F. Presión máxima de trabajo: 250 PSIG.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NMD02E
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: GG495
  • Número de serie: 10239233

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: MagneTek
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 200-230/480
  • Amperios de motor: 2.3-2.4/1.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: KA56C

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 12
  • Peso libras): 80
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking GG495 (0,75 HP, 115 GPM máx.)