Bomba de desplazamiento positivo Viking GPV-0758-7 (1,5 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Viking GPV-0758-7 (1,5 HP)

Bomba Viking Pump, Inc. (IDEX Corp.). Modelo: GPV-0758-7. Serie: 10590133. Cantidad disponible: 1. Especificaciones del motor: 1,5 HP, 110/220 V, 17/8,5 amperios, 1425 RPM, 50 Hz, monofásico.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1405-02
  • Manufacturer: Viking
  • Model: GPV-0758-7
  • Serial Number: 10590133

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Horsepower(HP): 1.5
  • Motor RPM: 1425
  • Motor Voltage: 110/220
  • Motor Amps: 17/8.5
  • Motor Hertz (Hz): 50
  • Motor Phases: 1
  • Motor Frame Size: 56C

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Viking GPV-0758-7 (1,5 HP)