Viking HL495 Rotary Gear Pump (3 HP, 30 GPM Max)
Viking Rotary Gear Pump. Model: HL495. Serial No: 12199223. Capacity: 30 GPM. Baldor Electrical Motor, 3 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 8.6-8.2/4.1 amps, 60 Hz, 3 phase. Inlets/outlets: (2) 2 in. dia. FNPT.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RWF01C
- Fabricante: Viking
- Modelo: HL495
- Número de serie: 12199223
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 30
- RPM de velocidad máxima: 1,750
- Temperatura mínima (F): -40
- Temperatura máxima (F): 350
- Presión máxima MAWP (PSI): 250
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: FNPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1,760
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 8.6-8.2/4.1
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 182TC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 24
- Peso libras): 300
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!