Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking HV2657 (1 HP)

Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking HV2657 (1 HP)

Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking HV2657. Modelo: HV2657. N.º de serie: 10198786. Entrada/salida: (2) FNPT de 2 pulg. Motor Baldor Reliance: HP: 1, RPM: 1750, Bastidor: 56C, Voltios: 90.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NMD02D
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: HV2657
  • Número de serie: 10198786

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 90
  • Amperios de motor: 10
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 12
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking HV2657 (1 HP)