Viking HV2902 Gear Pump (5 HP)

Viking HV2902 Gear Pump (5 HP)

Viking Gear Pump. Model: HV2902. Serial No:10524141

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BRPF06E
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: HV2902
  • Número de serie: 10524141

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,800
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 9.3-9.0. 0/4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182TC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Viking HV2902 Gear Pump (5 HP)


Precio:
$0