Viking HV2982-M Gear Pump (5 HP)

Viking HV2982-M Gear Pump (5 HP)

Viking Gear Pump. Model: HV2982-M. Serial No:10511281.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BRPF07E
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: HV2982-M
  • Número de serie: 10511281

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 9.3-9.0/4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 183TC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Viking HV2982-M Gear Pump (5 HP)


Precio:
$0