Bomba de chocolate con camisa Viking 1-½ HP Modelo KK4225

Bomba de chocolate con camisa Viking 1-½ HP Modelo KK4225

Bomba de chocolate con camisa vikinga. Modelo KK4225, S/N 10852133, entrada de 2 pulgadas, salida de 2 pulgadas, motor eléctrico Reliance S/N P56X3908T, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 4.4/2.2, 60 hz. Dimensiones totales 16 pulgadas de ancho, 36 pulgadas de largo, 25 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPH435.3
  • Manufacturer: Viking
  • Model: KK4225
  • Serial Number: 10852133

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de chocolate con camisa Viking 1-½ HP Modelo KK4225