Bomba de refrigeración de amoníaco Viking KK4925

Bomba de refrigeración de amoníaco Viking KK4925

2002 Bomba de refrigeración de amoníaco Viking KK4925. Modelo: KK4925. SN: 11516022. El caudal de la bomba nueva es de 30 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 280 rpm. Presión máxima: 50 psi. Características de diseño: Para manejar amoníaco y otros fluidos de baja presión de vapor tanto en aplicaciones de refrigeración como de transferencia, estas bombas funcionan a bajas velocidades para minimizar la evaporación súbita. Cuentan con sellos mecánicos dobles con cámara de sellado presurizada y depósito de aceite para evitar la liberación de gas a la atmósfera. También tiene una válvula de alivio de presión de retorno al tanque ajustable. Motor Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Sterling: relación 6,3-1, 1720 rpm de entrada, 263 rpm de salida, 1 hp de entrada. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1,5 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/8 pulgadas de ancho x 1 pie 4-3/4 pulgadas de alto (ACN35).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Product Details

  • Cantidad en stock: MDFC049B
  • Manufacturer: Viking
  • Model: KK4925
  • Serial Number: 11516022

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de refrigeración de amoníaco Viking KK4925