Bomba de desplazamiento positivo Viking LV-1950D (300 GPM máx.)
Bomba rotativa de paletas Viking de acero inoxidable. Modelo: LV-1950D. S/N: 0718761. Montado con patas, accionamiento directo. Caudal estimado: 300 GPM. Entrada/Salida: (2) Brida con 11 pulg. de diámetro exterior y 6 pulg. de diámetro interior. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1303
- Manufacturer: Viking
- Model: LV-1950D
- Serial Number: 718761
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 300
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 11
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 11
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 6
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 17